030360-15200 SPC連結管 コの字形 SIBATA(柴田科学) 18987167 030360-15200 SPC連結管 コの字形 SIBATA(柴田科学) 18987167

SPC連結管 コの字形

商品レビューを投稿する
33日以内出荷 33日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 角度(°)60、120 上部(SPC)SPC-15 注文コード18987167 品番030360-15200
参考基準価格(税別)¥12,600 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
この商品は角度・上部など8種類から選べます 他の種類を見る

両端の接続部がSPC規格のCコーン形で、60°-120°または75°-105°の角度でコの字形に曲がったガラス製の連結管です。

型式SPC-15-15 上部(SPC)SPC-15 下部(SPC)SPC-15 寸法a(mm)200 寸法b(mm)35 寸法c(mm)35 角度(°)60、120 材質ほうけい酸ガラス 用途分留用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「共通摺合せ商品/セパラブル製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする