SIBATA(柴田科学)
SIBATA(柴田科学)の ガラス・樹脂・金属容器
SIBATA(柴田科学)の 共通摺合せ商品/セパラブル製品
SIBATA(柴田科学)の 共通擦合せ連結管
SPC連結管 コの字形
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
角度(°)
60、120
上部(SPC)
SPC-19
注文コード
18987194
品番
030360-19200
参考基準価格(税別)
¥12,600
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
角度・上部
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
両端の接続部がSPC規格のCコーン形で、60°-120°または75°-105°の角度でコの字形に曲がったガラス製の連結管です。
型式
SPC-19-19
上部(SPC)
SPC-19
下部(SPC)
SPC-19
寸法a(mm)
200
寸法b(mm)
49
寸法c(mm)
49
角度(°)
60、120
材質
ほうけい酸ガラス
用途
分留用