- 引戸用 WCロック FIRST PRO(ファーストプロ/水上) 18987789 - 引戸用 WCロック FIRST PRO(ファーストプロ/水上) 18987789 - 引戸用 WCロック FIRST PRO(ファーストプロ/水上) 18987789

引戸用 WCロック

(4件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 18987789 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998

面付けタイプで取り付けが簡単。非常解錠装置付。ハンドルが大きく操作がスムーズです。バックセット:25mm

材質外側表示プレート、内側ケースカバー:ステンレスSUS304/ハンドル、鎌:亜鉛ダイカスト 適合扉厚(mm)28〜40

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-20
用途:
トイレの簡易錠
建設業・工事業

現状のもの(破損している)と同じものがついていたので、すぐに交換できました。

対象商品:
18987755
2023-02-04
用途:
トイレ引き戸の鍵
製造業

おそらく30年前から使っていた鍵が壊れて困っていたのですが、まったくモデルチェンジしてなくそのまま取り換えができました。何の問題もありません。

2025-06-18
用途:
WC 鍵
有限会社千鳥台 巧房 様 (製造業)

バックセットが、近すぎで、つけにくいです。改良して貰えばいいかもしれない

対象商品:
18987755
2020-07-05
用途:
母が、壊したトイレの鍵の修理に使用。
1949 様 (金融・保険業)

私個人の家のトイレ鍵の入れ替えに使用しましたが、四角い板状のものを、何処に使用するのか分からず、使用しないで取り付けました。取り付けの説明書が添付してあると大変良かったです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「引戸金具・折戸金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする