Kルーバー

(2件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1組 注文コード 18988069 品番 -
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月3日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699

ドア用の換気ルーバーです。表裏各1枚の1組となります。

材質強化スチロール 木目 タイプ面付け(ビス付) 外径(Φmm)100×400 呼称U型 開口寸法(mm)77×377

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18988069
2026-02-20
用途:
トイレのドアの空気抜き用

上手く取り付け出来ました。
多少の裏表のズレは構わないので簡単でした。

対象商品:
18988087
2021-12-22
用途:
収納庫の扉に取付です。
その他業種

ちょうど良いサイズがなく、捜してました。
それと、ビス止めも探してました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レジスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする