FIRST PRO(ファーストプロ/水上)
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)の 換気口
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)の レジスター
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)の 角型レジスター
Kルーバー
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1組
注文コード
18988087
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
ドア用の換気ルーバーです。表裏各1枚の1組となります。
材質
強化スチロール
色
木目
タイプ
面付け(ビス付)
外径(Φmm)
100×300
呼称
5型
開口寸法(mm)
75×275