曜日別特売
030710-19200 SPC冷却器 リービッヒ SIBATA(柴田科学) 18988174

 

030710-19200 SPC冷却器 リービッヒ SIBATA(柴田科学) 18988174
030710-19200 SPC冷却器 リービッヒ SIBATA(柴田科学) 18988174

SPC冷却器 リービッヒ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1個型式200mm下部(SPC)SPC-19注文コード18988174品番030710-19200
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は16,980円となります。
参考基準価格(税別)¥16,500販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

・最も一般的な「還流冷却器」(reflux condenser) のひとつです。
・主に蒸留や還流(リフラックス)の際に、他のガラス器具と組み合わせて使用します。
・二重管構造の外側に冷却水を流して冷やし、内側で蒸気を冷やして凝縮(液化)させます。
・内管がストレートの筒状なので、斜めにしても凝縮液が溜まらないことから、傾斜(斜め)状態で使用されることの多い冷却器です。

型式200mm上部(SPC)SPC-19下部(SPC)SPC-19寸法a(mm)200寸法b(mm)75寸法c(mm)50寸法d(mm)30ゴム止外径(Φmm)8タイプリービッヒ材質ほうけい酸ガラス
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

共通摺合せ商品/セパラブル製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする