曜日別特売
- エアーライト(換気付) FIRST PRO(ファーストプロ/水上) 18988175

エアーライト(換気付)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1箱(10個)発泡ホワイトサイズ注文コード18988175品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,288
販売価格(税別)
3,898

換気付の明かりとり用の部材です。

材質強化スチロール発泡ホワイトサイズタイプ挟み込み外径(Φmm)70.5開口寸法(mm)55ドア厚(mm)27~36
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドア・扉金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする