FIRST PRO(ファーストプロ/水上)
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)の 換気口
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)の ガラリ(グリル)
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)の 角型ガラリ
Kガラリ 網付
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(2枚)
注文コード
18988263
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
換気用の水切付ガラリ(網付タイプ)
材質
強化スチロール
寸法(mm)
150×200
色
グレー
タイプ
面付け(ビス付)
外形寸法(mm)
200×250
開口寸法(mm)
155×200