FIRST PRO(ファーストプロ/水上)
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)の 換気口
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)の ガラリ(グリル)
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)の 角型ガラリ
Kガラリ 網無
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(2枚)
注文コード
18988279
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,088
販売価格(税別)
¥
989
バスケットに入れる
換気用の水切付ガラリ(網無タイプ)
材質
強化スチロール
寸法(mm)
150×200
色
アイボリー
タイプ
面付け(ビス付)
外形寸法(mm)
200×250
開口寸法(mm)
155×200