FIRST PRO(ファーストプロ/水上)
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)の 換気口
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)の レジスター
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)の 角型レジスター
S型レジスター
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(2枚)
注文コード
18988324
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
換気用のスライド開閉タイプのレジスター(給気口)
材質
強化スチロール
寸法(mm)
200×250
色
アイボリー
タイプ
面付け(ビス付)
外形寸法(mm)
250×300
開口寸法(mm)
202×252