FIRST PRO(ファーストプロ/水上)
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)の 換気口
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)の レジスター
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)の 丸型レジスター
K 丸型レジスター
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
18988333
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥428
販売価格(税別)
¥
389
バスケットに入れる
一般的な樹脂製の丸型レジスター、ツマミを前後して開閉します。
寸法A(mm)
140
寸法B(mm)
98
寸法C(mm)
56
呼び径(Φmm)
100
材質
ABS樹脂
色
オフホワイト