- K 丸型ガラリ 網付 FIRST PRO(ファーストプロ/水上) 18988358 - K 丸型ガラリ 網付 FIRST PRO(ファーストプロ/水上) 18988358 - K 丸型ガラリ 網付 FIRST PRO(ファーストプロ/水上) 18988358

K 丸型ガラリ 網付

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 呼び径(Φmm)100 オフホワイト 注文コード18988358 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥494
販売価格(税別)
449
この商品は呼び径・色など4種類から選べます 他の種類を見る

一般的な樹脂製の網付仕様の丸型換気ガラリ(換気口)

呼び径(Φmm)100 材質ABS樹脂 オフホワイト 寸法A(mm)139 寸法B(mm)99 寸法C(mm)36

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-05-08
用途:
屋外トイレの換気口に。

屋外トイレの換気口ガラリが欠落していたので購入してみた。
壁には100パイの穴が開いていたのでこちらを購入。
ピッタリサイズでした。
木工用ボンドをつけて押し込んで完了。女子でもすぐに出来ました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガラリ(グリル)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする