FIRST PRO(ファーストプロ/水上)
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)の 換気口
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)の ガラリ(グリル)
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)の 丸型ガラリ
K 丸型ガラリ 網無
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
18988403
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥417
販売価格(税別)
¥
379
バスケットに入れる
一般的な樹脂製の網無仕様の丸型換気ガラリ(換気口)
呼び径(Φmm)
100
材質
ABS樹脂
色
シルバーグレー
寸法A(mm)
139
寸法B(mm)
99
寸法C(mm)
36