FIRST PRO(ファーストプロ/水上)
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)の 換気口
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)の ガラリ(グリル)
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)の フード付ガラリ
PC丸型フード付ガラリ 彗星
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
18988428
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
フード付きタイプの樹脂製の丸型換気ガラリ
呼び径(Φmm)
150
材質
ABS樹脂
色
シルキー
寸法A(mm)
218
寸法D(mm)
122
寸法B(mm)
148
寸法C(mm)
34