030750-15200 SPC冷却器 ウエスト SIBATA(柴田科学) 18988445 030750-15200 SPC冷却器 ウエスト SIBATA(柴田科学) 18988445

SPC冷却器 ウエスト

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード18988445 品番030750-15200
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥22,000
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

外側に冷却水を流すことで中管内を冷やす、二重管構造になった冷却器です。

型式200mm 上部(SPC)SPC-15 下部(SPC)SPC-15 寸法a(mm)200 寸法b(mm)50 寸法c(mm)20 タイプウエスト 材質ほうけい酸ガラス 寸法d(mm)15 ゴム止外径(Φmm)7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「共通摺合せ商品/セパラブル製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする