FIRST PRO(ファーストプロ/水上)
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)の 建具金物
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)の 引戸金具・折戸金具
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)の その他引戸金具・折戸金具
Kスベリ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(200個)
注文コード
18988455
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
建具の下に使用して、建具のすべりを良くします
材質
ポリエチレン(PEHD出光2110JH)
寸法(mm)
20
色
白
仕様
A