SIBATA(柴田科学)
SPC分留管 ヘンペル
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
返品不可
31日以内出荷とは
内容量
1個
型式
240mm
注文コード
18988542
品番
030770-15200
参考基準価格(税別)
¥19,300
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
この商品は
型式
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
分留管内部にガラス製のねじり板をセットすることで、下方からの蒸気はらせん状に上昇還流し分留されます。
型式
240mm
上部(SPC)
SPC-15
下部(SPC)
SPC-15
寸法a(mm)
240
寸法b(mm)
140
寸法c(mm)
55
角度(°)
60
材質
ほうけい酸ガラス