- サビヤーズ折版屋根用 MIZUKAMI(水上) 18988543 - サビヤーズ折版屋根用 MIZUKAMI(水上) 18988543

サビヤーズ折版屋根用

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(100個) 注文コード 18988543 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,508
販売価格(税別)
4,098

取付簡単、耐油・耐酸性抜群のボルトキャップ。雨もり・錆防止の決定版!

材質6ナイロン 寸法(mm)10 サイズL グレー 仕様(使用ボトルサイズ許容範囲)9.6〜9.9

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18988525
2022-02-05
用途:
折半取付ボルト錆対策
つばさホーム有限会社 様

取付ボルトの錆対策としては定番材料で問題なく使用出来ました。

対象商品:
18988525
2021-12-14
用途:
塗装作業にて使用
株式会社アイゼン 様 (建設業・工事業)

近所のホームセンター等では欲しいサイズがなく、助かりました。とてもしっかりと収まり、お客様も満足でした。

対象商品:
18988534
2021-07-05
用途:
折版屋根雨樋用ボルトキャップ
建設業・工事業

新規雨樋取り付けの為こちらのMサイズを購入。
既存の場合はLサイズの方が無難。
こちらの商品は寸法が細かく書かれており、
所有しているサンプルと同じだと確認出来ました。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「屋根材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする