SIBATA(柴田科学)
SIBATA(柴田科学)の ガラス・樹脂・金属容器
SIBATA(柴田科学)の 共通摺合せ商品/セパラブル製品
SIBATA(柴田科学)の 共通擦合せ冷却器
SPC分留管 スニーダー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
型式
216mm
注文コード
18988646
品番
030810-2424
参考基準価格(税別)
¥20,800
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
この商品は
型式
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
管内の3〜5個のガラス球によって還流が起き、ガラス球が浮くことで蒸気が上昇通過し分留されます。
材質
ほうけい酸ガラス
型式
216mm
寸法a(mm)
216
寸法b(mm)
26
下部(SPC)
SPC-24
上部(SPC)
SPC-24
コック
TF-13
球数
3