SIBATA(柴田科学)
SIBATA(柴田科学)の 研究関連用品・実験用必需品
SIBATA(柴田科学)の 漏斗(ロート)/じょうご
SIBATA(柴田科学)の 実験研究用分液ロート
SPC円筒分液ロート 圧力平衡側管付
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
18989102
品番
031260-19300
参考基準価格(税別)
¥35,100
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
・圧力平衡側管の付いた円筒分液ロートです。
・水銀分析に使用される湿式分解装置の部品です。
材質
ほうけい酸ガラス
容量(mL)
300
寸法a(mm)
336
コック
TF-17
主管
SPC-19
胴外径(Φmm)
52
側管
SPC-24