SPC冷却器 フリードリッヒ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード18989346 品番031750-15300
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥35,800
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

・二重になった中管内部を冷却水が循環して外側の管内部を通る蒸気を冷却する構造をしています。
・中管の凹凸部分は蒸気をらせん状に上昇させることによって冷却効率を高めています。
・冷却水は上部の2ヶ所が出入り口となります。

材質ほうけい酸ガラス 型式200mm 寸法d(mm)40 寸法a(mm)200 寸法b(mm)55 下部(SPC)SPC-15 側管SPC-15 ゴム止外径(Φmm)8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「共通摺合せ商品/セパラブル製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする