FIRST PRO(ファーストプロ/水上)
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)の 建具金物
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)の ねじ・ボルト・ナット
UC+A皿 タッピング
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全33種類を一覧で見る
内容量
1箱(2000本)
注文コード
18989679
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
ユニクロタッピングスクリュー(A タイプ)サラ頭仕様、木下地に最適です。
材質
SWCH18A
寸法(mm)
3×16
種類
1種(Aタイプ)
仕上
ユニクロ
硬さ(Hv)
表面450以上、心部200〜400