ウェーブストッパー 鉄板小波用

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(100本) 注文コード 18990214 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798

波板を鉄下地に締結する特殊なビス。

材質鉄 ラスパート、ステンレス座金 寸法(mm)5×25

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18990214
2024-03-12
用途:
ガルバリウム波板取付

cチャンネル2.3mmヘインパクトにてガルバリウム波板取付に使用した。ドリルネジの切れも良く、製品のバラツキも無い。他メーカーより安いので、鉄下地ならこれに限る。ただし重ね部分はネジの掛かりが少ないので、他メーカーの長めのネジを使用した。MonotaROでこの商品の35mmがあると1枚個所、2枚個所とも全て対応出来る。ぜひ取り扱ってください。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「建具金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする