画像準備中

UC+A皿 タッピング 小袋入り仕様

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(300本) 寸法(mm)4×50 注文コード18990354 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は寸法・内容量9種類から選べます 他の種類を見る

ユニクロタッピングスクリュー(A タイプ)サラ頭仕様、木下地に最適です。小袋入り仕様

材質SWCH18A 寸法(mm)4×50 種類1種(Aタイプ) 仕上ユニクロ 硬さ(Hv)表面450以上、心部200〜400

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
18990354 - 18989995 - UC+A皿 タッピング FIRST PRO(ファーストプロ/水上) UC+A皿 タッピング FIRST PRO(ファーストプロ/水上) 1箱(250本) 1,398 税込1,538 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「建具金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする