FIRST PRO(ファーストプロ/水上)
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)の 建具金物
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)の ねじ・ボルト・ナット
Ni+A丸皿 タッピング
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(1200本)
注文コード
18991158
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
ニッケルタッピングスクリュー(A タイプ) 丸皿頭仕様、用途:スライド丁番取付ビスに最適です。
材質
SWCH18A
寸法(mm)
3.5×20
種類
1種(Aタイプ)
仕上
ニッケル
硬さ(Hv)
500