MIZUKAMI(水上)
MIZUKAMI(水上)の 掲示用品
MIZUKAMI(水上)の 掲示板/コルクボード
ワンウェイ掲示板 アルミ枠 ピン専用
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
18992034
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
弾力性に富み、ピンホールの復元力の強いビニールスポンジレザー貼りです。※ピン専用
グリーン購入法
適合
色
クールグレー
外寸法・幅(mm)
910
外寸法・高さ(mm)
610
付属品
特小L金具4個、壁面取付け木下地用ビス4本、本体取付用ビス4本
材質
枠:アルミ/表面仕上:ビニールレザー貼
寸法(mm)
610×910