真鍮甲丸レール

(11件のレビュー)
当日出荷 地域運賃車上渡し 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 18992147 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,618
販売価格(税別)
4,198

真鍮製の甲丸形状のレールです。

材質真鍮 長さ(mm)2730 高さ(mm)9 呼称S30

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:439

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 11
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-02-10
用途:
スライドドア作成

小屋のドア作成で使用しました。製品には問題ありませんでした曲がって届いたので修復して使用しました。長いレールが必要だったので修復出来なかった場合のリスクを考えると早めに注文したほうがいいですね(返品を考えると)

対象商品:
18992129
2025-11-26
用途:
引き戸のレール交換

レビューを見て曲がってるから返品が多いとの事ですが、まさかそんなに曲がってないでしょうと思って2本購入しました。早々と到着したのですが、配送業者さんの荷台の検品ですごく曲がっていたので返品させて貰いました。それから数日、今日、商品が届きましたが、同じのが送られたのかと思うほどひどかったです。運送業者さんにも悪いので仕方なくて曲がった物を引き取りました。何回返品しても同じでしょう。2度と買いません。5000円損しました。

対象商品:
18992104
2023-12-14
用途:
和式母屋の雨戸 戸車レ−ルとして使用
農・林・水産業

送られてきた荷姿梱包が丁寧で感動いたしました。
商品に曲がりもなく素晴らしいものでした。
本日、12月14日取付スムース゛に雨戸が動くようになりました。
ありがとうございました。

1人が参考にしています
対象商品:
18992104
2023-05-10
用途:
建具

良い商品です。注文から商品到着までも早く対応に満足してます。

対象商品:
18992113
2022-01-27
用途:
雨戸のレール
コンサルティングももたけ 様 (建設業・工事業)

直ぐに到着しました。真鍮製はなかなか無く助かりました。

対象商品:
18992113
2021-07-14
用途:
木製建具の戸車、レール交換
建設業・工事業

30年以上使用した木製建具の動きが悪くなってきたので戸車とレールを交換した。戸車も固着したりグラグラの状態であり既設のレールは金属の上にj樹脂を巻いたものでしたが今回、真鍮製の高さ7oに交換しスムースに動くようになりました。真鍮製でしっかりしており耐久性がありそうです。価格はは経済的な価格ですが長さがあるので送料が掛りました。単品に其々送料が掛かるので纏めた場合送料が安くなれば他のレールも替えたいと思います。

対象商品:
18992113
2021-11-17
用途:
建具レール交換

配送時にレールが曲がって届きました。返品交換はできましたが、梱包の工夫が必要と思います。
出来ればレールに取付釘が入っていないのが非常に残念です。

MonotaROからの回答

このたびは、誠に申し訳ございませんでした。
この度、ご指摘頂いた内容は、お客様からの貴重なご意見とし担当部署まで報告させて頂きます。

お届け時に商品破損があった場合は、商品問い合わせ窓口やお問い合わせフォームにてご連絡ください。よろしくお願いいたします
不良品 破損 汚損などの対応について
https://help.monotaro.com/app/answers/detail/a_id/184

対象商品:
18992113
2021-03-04
用途:
木製建具
建設業・工事業

工事して1年、クレーム無いので無事、機能は果たしているのであろう。
真鍮レータには大まかに大小あり、これは小さい方。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「窓用金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする