タニタハウジングウェア
タニタハウジングウェアの 建物まわり
タニタハウジングウェアの 軒換気材
棟まどS形 平形新生瓦用
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
18992575
品番
GR-9070C
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥29,700
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
優れた換気性能+棟部スッキリ、超コンパクト設計。
適合
(屋根勾配)3寸〜10寸
防水性
風速35m/s、降雨強度240mm/h
適合面積(m
2
)
38(棟まどS形1本あたり)
有効換気面積(cm
2
/m)
237.5(棟まどS形1本あたり)
適合材
平形新生瓦用
色
耐摩パールブラウン
長さ(mm)
1818
厚さ(mm)
0.4
セット内容
カバー1本、ベース1本、捨水切2本、付属部品
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
620
/
税込
¥
682
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません