電気工事用工具セット

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1組(1組) 注文コード18993549 品番EA33D
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥50,490
販売価格(税別)
45,900

セット内容:18点セット、 モンキーレンチ 200mm、 ペンチ 180mm、 ラジオペンチ 160mm、 電工ニッパー 150mm、 (+)ドライバー #2×100mm、 (-)ドライバー 6×100mm、 メジャー 16mm×3m(内側付き)、 水平器 230mm、 圧着ペンチ 0.75〜1.5、1.5〜2.5、2.5〜6mm2、先切ハンマー、 ワイヤーストリッパー、 ポケットデジタルテスター、 ポケット検電器、 ハクソー、 木工引き廻し鋸、 カッターナイフ、 絶縁電工ナイフ、 ケブラー手袋。

寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ケース:450×243×210 材質(ケース)樹脂製 総質量(kg)45.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電設工事関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする