縫糸 (ポリエステル製)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻(1巻) 注文コード 18993698 品番 EA628AY-4
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,166
販売価格(税別)
1,060

皮革用ミシン糸の本格派。抜群の強度。長時間保管でも変質がしにくい。

用途一般縫製用糸 材質ポリエステル OD 径(Φmm)0.15 寸法(m)#30×400 引張強度(N)32

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ミシン糸」にはこんなカテゴリがあります

シェアする