画像はEA628AY-4です
エスコ
エスコの ミシン・裁断機用部品/補修用品
エスコの ミシン糸
エスコの 家庭糸
縫糸 (ポリエステル製)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1巻(1巻)
注文コード
18993707
品番
EA628AY-14
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,287
販売価格(税別)
¥
1,170
バスケットに入れる
皮革用ミシン糸の本格派。抜群の強度。長時間保管でも変質がしにくい。
用途
一般縫製用糸
材質
ポリエステル
色
OD
径(Φmm)
0.2
寸法(m)
#20×400
引張強度(N)
48