電車線用検電器 (防塵・防水構造)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1組(1組) 注文コード18993768 品番EA707DN-1A
1月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は287,100円となります。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥291,500
販売価格(税別)
265,000

付属品:収納袋。直流1500V電車線用検電器残留電圧の低下状況を見える化。音と光で動作表示。軽量で点検機能が簡単(3ステップで点検可)。接地マグネットを強化、握り部を大きく操作性向上。点検促し機能付き使用前点検(検電性能の確認)を行わない場合、点検の促し機能(音とランプの点滅)が働きます。音量調整に記憶機能付き。電池交換を容易に(ドライバー不要)。オプションのEA707DN-2Aを取り付けて電線への検電が可能。

仕様検電範囲:DC1500V (適用電圧)、定格動作開始電圧:DC750V±50V、電圧表示:範囲:DC0〜1999V 分解能:1V 精度:±50V以内、ブザー音量調整:「音量」スイッチを押すたびに大→中→小→大、テスト出力電圧(V):DC1000±200 全長(mm)1400〜4100 質量(g)2300 使用温度範囲(℃)0〜+50 電源単3電池×4本 (付属) 表示動作表示 (充電中):赤色LEDおよびブザー 接地線確認 (接地線良):緑色LED 出力電圧(V)テスト:DC1000±200 検電範囲(V)DC1500 (適用電圧) 防塵防水性能IP44相当 絶縁耐力検知部と接地部間:AC4kV 1分間 定格動作開始電圧(V)DC750±50 漏洩電流(mA)絶縁耐力試験時:1以下
注意
※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「検電器/検相器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする