防滴型スピーカー

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台(1台) 注文コード18993777 品番EA763CS-5B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,669
販売価格(税別)
8,790

無線機の外部スピーカーや工場内の製造ライン警報音の増設スピーカーに最適です。防滴型。

寸法(mm)152×178 質量(kg)1.2 取付金具U字形ブラケットL形 音圧レベル(dB)105(1W/1m) 再生周波数(Hz)400Hz〜7kHz 定格入力(W)5 インピーダンス(Ω)定格8Ω IP等級65

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「メガホン・ホイッスル・マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする