SPG 天井点検口 支持金具型

(2件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 18993836 品番 -
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月4日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598

アルミ製で軽く扱いやすい、天井の点検口です。支持金具仕様

開口寸法(mm)(天井/A)304×304 材質枠:アルミ/鍵:樹脂 付属品支持金具付き 寸法(mm)300角 ブロンズ 寸法B(mm)(内枠仕上材)262×262 外形寸法C(mm)314×314

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18993827
2024-11-06
用途:
天井裏、機器の入れ替え
丸中 様 (建設業・工事業)

通常の点検口てます。
問題なく取付ができました。
リピートありの商品てます。

対象商品:
18993845
2023-10-04
用途:
天井内設備確認作業
オヌマ技建工業 様 (建設業・工事業)

可もなく不可もなく、通常の作業方法で取付終了しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「点検口・収納庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする