FIRST PRO(ファーストプロ/水上)
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)の 建物管理・メンテナンス
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)の 点検口・収納庫
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)の 天井点検口
SPG 天井点検口 支持金具型
(2件のレビュー)
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
18993854
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
アルミ製で軽く扱いやすい、天井の点検口です。支持金具仕様
開口寸法(mm)
(天井/A)607×607
材質
枠:アルミ/鍵:樹脂
付属品
支持金具付き
寸法(mm)
600角
色
ブロンズ
寸法B(mm)
(内枠仕上材)565×565
外形寸法C(mm)
617×617