あんしんハッチ ガスダンパー式

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード18993888 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥105,578
販売価格(税別)
95,980

ガスダンパー式ステータイプの角型屋上マンホールに取手(susパイプΦ22×300)を標準装備し、安全性を高めました。屋上開口部での昇降の際の不安な体制を解消し、落下事故を防止します。実用新案「第3142656号」

寸法A(mm)1000 寸法B(mm)600 寸法C(mm)500 寸法D(mm)300 材質ステンレスSUS304 寸法(mm)600×1000 取手付

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18993888
2022-03-21
用途:
屋上点検ハッチとして使用
株式会社バウコン 様 (建設業・工事業)

ガスダンパ−しきで取っ手付きのハッチは高価なのですが、こちらの商品は他社に比べて安価でしかも扱いやすくこれからも使用したいと思います。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「点検口・収納庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする