エスコ
エスコの 手研磨
エスコの ヤスリ
エスコの 鉄工ヤスリ
鉄工ヤスリ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(1セット)
目の粗さ
中目
注文コード
18994188
品番
EA521VP-202BT
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
目の粗さ
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
人間工学に基づいた握りやすい楕円形ハンドル。PBプラスチックで作られたハンドルは優れた耐衝撃性があり、非常に丈夫です。
仕様
柄あり
全長(mm)
320
刃長(mm)
200
目の粗さ
中目
形状(mm)
平 (22×5)
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
18994188
EA521VP-202BT
64532099
EA521TV-250BS
250mm 鉄工やすり(平/中目)
エスコ
1個
¥
2,440
税込
¥
2,684
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)