画像はEA521VP-201CTです

EA521VP-202CT 鉄工ヤスリ エスコ 18994197 EA521VP-202CT 鉄工ヤスリ エスコ 18994197 EA521VP-202CT 鉄工ヤスリ エスコ 18994197 EA521VP-202CT 鉄工ヤスリ エスコ 18994197 EA521VP-202CT 鉄工ヤスリ エスコ 18994197

鉄工ヤスリ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(1セット) 目の粗さ中目 注文コード18994197 品番EA521VP-202CT
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,289
販売価格(税別)
2,990
この商品は目の粗さなど6種類から選べます 他の種類を見る

人間工学に基づいた握りやすい楕円形ハンドル。PBプラスチックで作られたハンドルは優れた耐衝撃性があり、非常に丈夫です。

仕様柄あり 全長(mm)320 刃長(mm)200 目の粗さ中目 形状(mm)半丸 (21×6)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヤスリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする