エスコ
エスコの 手研磨
エスコの ヤスリ
エスコの 鉄工ヤスリ
鉄工ヤスリ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(1セット)
目の粗さ
細目
注文コード
18994206
品番
EA521VP-203BT
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,563
販売価格(税別)
¥
2,330
バスケットに入れる
この商品は
目の粗さ
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
人間工学に基づいた握りやすい楕円形ハンドル。PBプラスチックで作られたハンドルは優れた耐衝撃性があり、非常に丈夫です。
仕様
柄あり
全長(mm)
320
刃長(mm)
200
目の粗さ
細目
形状(mm)
平 (22×5)