電工ハサミ&ストリッパーセット

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(1セット) 注文コード18994231 品番EA534KS-52
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,647
販売価格(税別)
8,770

セット内容:ケーブルストリッパー、はさみ(電工用)。片面ギザ刃仕様。根元にはロープ、コード類の切断がしやすい窪み刃付き。プラスチックケース付きベルト取付き用のクリップは自在に動く為、携帯する際に便利です。ケーブルストリッパーは平形(VA線2・3心)・丸形ケーブルに対応しています。 電工はさみは片面ギザ刃仕様根元ではロープ・コード類の切断がしやすい窪み刃付き。

刃長(mm)40 能力ワイヤー:0.8、1.5、2.5mm2、 平形ケーブル:12mmまで、 丸形ケーブル:Φ4〜13mm 材質(刃)ステンレス

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電設工事関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする