強力型ニッパー (コンフォートグリップ)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(1本) 注文コード18994249 品番EA536KD-202
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,667
販売価格(税別)
6,970

切断刃と支点が近い偏芯型のため、てこの原理を活かした少ない力での高い切断能力を有しています。先端が25°オフセット形状のため切断対象を根元から切断できます。

材質クロムバナジウム鋼 全長(mm)200 質量(g)300 切断能力(mm)中硬線:Φ4.2 硬線:Φ3.0 ピアノ線:Φ2.5 ハンドルコンフォート 仕上磨き 先端角度25° 硬度HRC(刃部)60

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ニッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする