曜日別特売
- 鉄旗蝶番 FIRST PRO(ファーストプロ/水上) 18994283

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

- 鉄旗蝶番 FIRST PRO(ファーストプロ/水上) 18994283
- 鉄旗蝶番 FIRST PRO(ファーストプロ/水上) 18994283
- 鉄旗蝶番 FIRST PRO(ファーストプロ/水上) 18994283

鉄旗蝶番

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
縦(mm)153
勝手
横(mm)104
板厚(mm)4.5
内容量1箱(2枚)注文コード18994283品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

鋼製扉等に最適の鉄製の溶接用の旗丁番

寸法A(mm)149寸法B(mm)73寸法C(mm)3寸法D(mm)52寸法E(mm)4.5寸法F(mm)12寸法G(mm)22材質寸法(mm)153勝手縦(mm)153板厚(mm)4.5横(mm)104仕上生地ねじ穴数0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18994274
2024-04-03
用途: 鉄の扉の蝶番交換
保ちゃん園農・林・水産業

しっかりした造りで特に問題なく使用できました。良いです。

対象商品 : 18994265
2023-12-14
用途: 門扉の修理

同じようなものの中で、一番安かったので選びました。
全く問題なく使えています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丁番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする