エスコ
エスコの 溶接測定器
エスコの 溶接ガイド定規
溶接用ガイドスケール
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個(1個)
注文コード
18994319
品番
EA719KA-1
1月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は10,100円となります。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,065
販売価格(税別)
¥
9,150
バスケットに入れる
幅(mm)
83
全長(mm)
250
質量(kg)
1
高さ(mm)
46
吸着力(N)
294 (30kgf)×1
マグネット部寸法(mm)
40×40×30 (H)
注意
※マグネット吸着面は研削再加工が可能。