軽トラック用ゲートプロテクター

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個(1個) 注文コード18994511 品番EA911TG-22A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

荷物やゲートを保護します。両面テープ付き。カッター1本で取付け簡単。耐衝撃性に優れた特殊配合樹脂製。耐候性良好で屋外使用に強い。強力両面テープ採用で剥がれにくい。トラックのアオリ上面やトリイに取り付けることによって、荷物の積み下ろしや長尺物を立てかける際に心配なキズや損傷を防止できます。新車にはもちろん、既存のカバーが傷んでしまったときの交換にも是非ご利用下さい。トラック以外にも屋内外の危険個所や障害物に取り付けて事故防止に利用することも可能です。

材質塩化ビニール樹脂 質量(kg)約1.9 適合範囲100・70mm:厚さ24〜32mm 取付部24〜32mm用 構成部品プロテクター100cm:5本 プロテクター70cm:2本 鳥居取付用結束バンド:4本 両面接着テープ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「荷台保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする