送風ファン (作業着用)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台(1台) 注文コード18994529 品番EA915ER-1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥16,390
販売価格(税別)
14,900

付属品:USB TYPE-C充電コード、コイルストラップ、ネックストラップ。熱中症予防対策に。ファンから取り入れた空気を身体と作業着の間に流して、汗が蒸発する際の気化熱で体を冷やして涼しく快適な環境にします。バッテリー一体型で、空調が難しい高温下での作業を快適にします。

寸法(mm)約103×88×87 質量(g)304(付属品含まず) 電源バッテリー(9500mAh) 風速(m/s)弱:6.8/中:9.3/強:12.9 風量3段階(切替機能付き) 充電時間(時間)約6 使用時間(時間)弱:約16/中:約8.5/強:約5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする