FIRST PRO(ファーストプロ/水上)
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)の 建具金物
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)の パイプ・ブラケット・ソケット・アングル
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)の エンドキャップ
ステンレス カバーキャップ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
18994545
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥846
販売価格(税別)
¥
769
バスケットに入れる
ステンレス製パイプ・パイプのエンドキャップ
寸法A(mm)
32.5
寸法B(mm)
33.5
寸法C(mm)
35
材質
ステンレスSUS304
寸法(mm)
32
仕上
#400研磨