エスコ
エスコの コンセント/スイッチ/プレート
エスコの ジョイントボックス
防水ジョイントボックス
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個(1個)
注文コード
18994565
品番
EA940CW-21
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥803
販売価格(税別)
¥
730
バスケットに入れる
用途
屋側の分岐に
材質
パッキン:特殊軟質塩化ビニル樹脂 カバー・ボディ:フェノール
寸法(mm)
84×52
色
ブラック
使用温度範囲(℃)
-10〜+40
防水性
JIS C 0920 IPX3適合