エスコ
エスコの カラーコーン・区画用品
エスコの コーン用品
エスコの コーンバー
高さ制限バー (ワイヤー付き)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
お客様組立品
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組(1組)
注文コード
18994687
品番
EA983FK-253
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥22,220
販売価格(税別)
¥
20,200
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
ジョイントパイプを入れるので、指定サイズに手軽に取り付けられます。組み立て式で簡単設置。ワイヤー式で高さの調節が容易。軽くて丈夫で金具類はステンレス製。
用途
衝突事故防止や進入口の高さ制限に
セット内容
1バー×3本/ジョイントパイプ×2本/吊金具×3個/ステンレスワイヤー×3本/ワイヤークリップ×3個/ジョイント用ビス×8個
材質
バー:ABS樹脂、ワイヤー:SUS、吊り金具:SUS(被膜:軟質塩ビ)、ジョイントパイプ:硬質塩ビ
直径(Φmm)
54
長さ(m)
3
関連資料:
メーカー取扱説明書(日本語)(0.32MB)
注意
※【お客様組立品】