エスコ
エスコの ロープ、ヒモ
エスコの アクリルひも
紅白ロープ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本(1本)
注文コード
18994739
品番
EA983JP-20
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥880
販売価格(税別)
¥
800
バスケットに入れる
仕様
2間用
材質
アクリル100%
質量(g)
約100
ロープ径(Φmm)
8
ロープ長さ(m)
5