FIRST PRO(ファーストプロ/水上)
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)の 建具金物
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)の ドア・扉金物
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)の 門扉固定
UC強力丸落し
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(2個)
注文コード
18994773
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,011
販売価格(税別)
¥
919
バスケットに入れる
門扉等の固定に最適です
寸法A(mm)
150
寸法B(mm)
80
寸法C(mm)
90
寸法D(mm)
12
寸法E(mm)
32
寸法F(mm)
30
寸法G(mm)
47
寸法H(mm)
23
寸法I(mm)
25
寸法t(mm)
1.6
材質
鉄ユニクロ
寸法(mm)
150
仕上
ユニクロメッキ